text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave per scatole Gedore 26 R larghezza tra le piastre 6 x 7 mm L 105 mm diametro foro 5,5 mm


Albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato, con foro per tommy bar 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente), * non standardizzato, * non standardizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 111
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 7
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 111
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 6
Larghezza testa grande (mm) 40
Profondità chiave piccola (mm) 5
Profondità chiave grande (mm) 6
Con barra di trazione
Adatta per barra antimafia
marca Gedore
Weight per piece (g) 35
Codice merceologico
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descrizione

Albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato, con foro per tommy bar 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente), * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2456.006.007
EAN 4010886621004
UBB 240120109717
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  6210050

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.