text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 967 TORX® 25 x 60


High quality L-keys for recessed TORX® screws. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Numero articolo 1X206569
Isolato No
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
marca Wera

Descrizione

High quality L-keys for recessed TORX® screws. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Numeri di articolo

Numero articolo 1X206569
EAN 4013288019325
UBB 500643319402
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024012001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.