text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave doppia aperta Stahlwille 12 14 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 131
Chiave grande (mm) 14
Dimensione chiave piccola (mm) 14
Modello a chiave singola No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 131
Chiave grande (mm) 14
Dimensione chiave piccola (mm) 14
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 34
Codice merceologico
Type Open End Wrench

Descrizione

design dritto, posizione delle ganasce 15° e 75°design intelligente, robusto, sottile e leggeroelevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia Tla finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaestremamente robusto, eccezionalmente duratosurgelato, temprato e raffreddato in bagno d'olioacciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0225.140.001
EAN 4018754018659
UBB 203120256441
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40061414

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.