text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque wrenches K 1/2 20-100 NM


Numero articolo 0C698400
Isolato No
Elettronico No
Peso 1340
Lunghezza totale (mm) 395
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1340
Lunghezza totale (mm) 395
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) ['20.000', '100.000']
Larghezza della testa (mm) 44
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 3
Altezza della testa (mm) 36
Con scala
Testato VDE No
marca Gedore
Codice merceologico
Model 4550-10
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 0C698400
EAN 4002805455012
UBB 500632595970
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7601530
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.