text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Chiave combinata Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 18 mm lunghezza 200 mm forma A


DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Acciaio legato al cromo, cromato

Numero articolo
Lunghezza (mm)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Protezione della superficie Cromato
Peso 126
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 200
Larghezza chiave aperta (mm) 18
Protezione della superficie Cromato
Peso 126
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 18
Larghezza della testa a giorno (mm) 40
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 26
Altezza della testa a giorno (mm) 6.7
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 11.5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 118
Codice merceologico
Type Combination Wrench

Descrizione

DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Acciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0230.180.001
EAN 4018754018833
UBB 203120165691
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40081818

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.