text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Gedore 7 XL 34 mm

Numero articolo
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 1088
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (m) 520
Larghezza chiave aperta (mm) 34
Protezione della superficie Cromato
Peso 1088
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 34
Larghezza della testa a giorno (mm) 70.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 49.5
Altezza della testa a giorno (mm) 15
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 23.2
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 1200
Codice merceologico
Model 7 XL 34
Type Combination Spanner

Descrizione

Con la stessa dimensione per ogni estremità, anello sfalsato di 15°, con profilo UD, Albero realizzato a trave, Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomico e maneggevole, Aspetto antiriflesso grazie al cromo opaco, Progettato per uso universale, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Anello: sfalsato di 15° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza

Numeri di articolo

Numero articolo G2112.340.001
EAN 4010886610190
UBB 240122580188
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6101940

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.