text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave aperta doppia Stahlwille 12 11 mm


design dritto, posizione delle ganasce 15° e 75°design intelligente, robusto, sottile e leggeroelevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia Tla finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaestremamente robusto, eccezionalmente duratosurgelato, temprato e raffreddato in bagno d'olioacciaio legato al cromo, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 116
Chiave grande (mm) 11
Dimensione chiave piccola (mm) 11
Modello a chiave singola No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 116
Chiave grande (mm) 11
Dimensione chiave piccola (mm) 11
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 29
Codice merceologico
Type Open End Wrench

Descrizione

design dritto, posizione delle ganasce 15° e 75°design intelligente, robusto, sottile e leggeroelevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia Tla finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaestremamente robusto, eccezionalmente duratosurgelato, temprato e raffreddato in bagno d'olioacciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0225.110.001
EAN 4018754018628
UBB 203120229711
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40061111

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.