Delta Boat Center B.V. - 8797491495054
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS MAX
G0220.191.222
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
Chiave aperta doppia Stahlwille 10A 3/4 x 7/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
231
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
231
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/4 di pollice
Chiave grande (in pollici)
7/8 di pollice
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
174
Codice merceologico
Visualizza
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
design rettilineo, posizione delle ganasce 15°design intelligente, robusto, sottile e leggeroelevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia Tla finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e un'ottima presaestremamente robusto, eccezionalmente durevoleforgiato a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioacciaio legato al cromo, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0220.191.222
EAN
4018754019830
UBB
203120191754
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
40434044