text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a scatola Gedore 26 Larghezza R tra le piastre 30 x 36 mm L 215 mm diametro del foro 18,5 mm


Albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato, con foro per tommy bar 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente), * non standardizzato, * non standardizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 218
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 36
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 218
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 30
Profondità chiave piccola (mm) 22
Profondità chiave grande (mm) 27
Con barra di trazione
Adatta per barra antimafia
marca Gedore
Weight per piece (g) 540
Codice merceologico
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descrizione

Albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato, con foro per tommy bar 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente), * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2456.030.036
EAN 4010886621318
UBB 240120112505
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  6213150

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.