text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Gedore K 32 3/4 di pollice di larghezza tra le superfici piane 36 mm lunghezza 56 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 36
Lunghezza (m) 56
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 36
Lunghezza (m) 56
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 19
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 460
Codice merceologico
Model K 32 36
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2325.360.001
EAN 4010886628270
UBB 240120523610
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6282710

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.