text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Gedore K 19 1/2 pollici di larghezza tra le superfici piane 16 mm lunghezza 38 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 16
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 16
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Weight per piece (g) 105
Codice merceologico
Model K 19 16
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadrato secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2315.160.001
EAN 4010886616079
UBB 240122050356
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6160790

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.