text.skipToContent text.skipToNavigation

Chamfered Threaded Stud DIN 976-1B Steel 48 Hot Dip Galvanized ISO-metric M12X95

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Surface treatment Hot dip galvanized
Weight per piece (g) 68.875
Info We apply zinc spray to the cutted threaded ends

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 95 mm
marca Fabory
Class 4.8
Surface treatment Hot dip galvanized
Weight per piece (g) 68.875
Info We apply zinc spray to the cutted threaded ends
Codice merceologico

Standard

DIN 976-1B

Numeri di articolo

Numero articolo 20113.120.095
UBB 500727742719
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.