text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Bullone a testa tonda
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
08250
08250.060.035
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
Carriage bolt with hexagon nut DIN 603/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
35 mm
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
11.75
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Codice merceologico
7318159589
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
35
m
5
P
1
fn (max.)
4.6
s
10
Vn (max.)
6.48
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈303/697
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
NF
≈E27-351/E25-402
BS
≈4933/3692
Numeri di articolo
Numero articolo
08250.060.035
EAN
8715492554888
UBB
950351601006
UNSPSC
31161612
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare