text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt with hexagon nut DIN 603/555 Steel Zinc plated 4.8 M16X320


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.6
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 320 mm
marca Fabory
Class 4.6
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 554
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 320
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Standard

DIN 603/555
NEN ≈303/697
ISO ≈8677/4034
NF ≈E27-351/E25-402
BS ≈4933/3692

Numeri di articolo

Numero articolo 08250.160.320
EAN 8715492556554
UBB 950351612987
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.