Bullone a testa tonda
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
08250
08250.120.080
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
Carriage bolt with hexagon nut DIN 603/555 Steel Zinc plated 4.8 M12X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
80 mm
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
96.16
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
80
m
10
P
1.75
fn (max.)
8.75
s
19
Vn (max.)
12.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
NEN
≈303/697
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
Numeri di articolo
Numero articolo
08250.120.080
EAN
8715492555915
UBB
950351609108
UNSPSC
31161612
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare