text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt UNC oversized thread ASME B18.5 Steel SAE J429 Hot dip galvanized Gr.2 oversized 1/2-13X3.1/2

Specifiche

Diametro 1/2 Inch
Lunghezza 3.1/2 Inch
marca Fabory
Class Gr.2
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Unified National Coarse
Info oversized

Dimensioni

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25
Threads per inch 13

Standard

ASME B18.5

Numeri di articolo

Numero articolo U08307.050.0350
EAN 8717077380547
UBB 500623999801
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.