Bolts
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
Bulloni
Bullone a testa tonda
51501
51501.120.180
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
Carriage bolt fully threaded DIN ≈603 Stainless steel A2 M12X180
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
180 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
177
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
180
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈603
ISO
≈8677
Numeri di articolo
Numero articolo
51501.120.180
EAN
8715492039903
UBB
500696064780
UNSPSC
31161612
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare