text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 368 3 x 150


High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numero articolo 9M054802
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 150
Larghezza della lama (mm) 8
Forma della lama Girare
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 150
Larghezza della lama (mm) 8
Forma della lama Girare
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE No

Descrizione

High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numeri di articolo

Numero articolo 9M054802
EAN 4013288028785
UBB 500643211070
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05117686001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.