text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 335 3,5 x 200 110003


Premium Kraftform Plus screwdriver with electrician's blade. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, which avoids blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Design Right
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 281
Design Right
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3.5
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
marca Wera
Codice merceologico
Model 335
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

Premium Kraftform Plus screwdriver with electrician's blade. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, which avoids blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 81887.035.200
EAN 4013288003287
UBB 425124013755
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05110003001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.