text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 334 SK 0,8 x 4 x 90


High quality Kraftform Plus screwdrivers with hexagonal blades. Multi-component Kraftform Plus handle. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Lasertip tips: microscopically roughened surface which bites firmly into the screw head. This means less slipping and less contact pressure being required. Comes with bolster to enable higher torque to be applied. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numero articolo 6P054130
Lunghezza totale (mm)
Design Right
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 171
Design Right
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 90
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 0.8
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 4
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No

Descrizione

High quality Kraftform Plus screwdrivers with hexagonal blades. Multi-component Kraftform Plus handle. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Lasertip tips: microscopically roughened surface which bites firmly into the screw head. This means less slipping and less contact pressure being required. Comes with bolster to enable higher torque to be applied. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 6P054130
EAN 4013288108043
UBB 500643191686
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05007671001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.