text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Wera 167 i TORX® VDE 6 x 80 mm


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numero articolo 7C175166
Isolato
Lunghezza totale (mm) 161
Dimensione (TX) 6
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 80
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza totale (mm) 161
Dimensione (TX) 6
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 80
Con foro No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE
marca Wera

Descrizione

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 7C175166
EAN 4013288108883
UBB 500643279226
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006182001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.