text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille 3K DRALL® per viti con intaglio 1,6mm x 8,0mm L.175mm

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Isolato
Lunghezza della lama (mm) 175
Larghezza della lama (mm) 8
Spessore della lama (mm) 1.6

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 288
Isolato
Lunghezza della lama (mm) 175
Larghezza della lama (mm) 8
Spessore della lama (mm) 1.6
Design dell'impugnatura Altro
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
Weight per piece (g) 118
Codice merceologico
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

DIN 5265, ISO 2380Acciaio legato al cromo, cromato opaco3K Puntali DRALL® con impugnatura nera

Numeri di articolo

Numero articolo G0830.080.175
EAN 4018754123032
UBB 203124997321
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  48201080

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.