Cacciaviti
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
Ricambi e accessori
Punte da trapano per pietra e calcestruzzo
G0830.100.200
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
Cacciavite Stahlwille 3K DRALL® per viti con intaglio 1,6mm x 10,0mm L.200mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
DIN 5265, ISO 2380Acciaio legato al cromo, cromato opaco3K Puntali DRALL® con impugnatura nera
Descrizione completa
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Isolato
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
200
Larghezza della lama (mm)
10
Spessore della lama (mm)
1.6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
312
Isolato
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
200
Larghezza della lama (mm)
10
Spessore della lama (mm)
1.6
Design dell'impugnatura
Altro
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Altro
Lama di protezione superficiale
Cromato
Weight per piece (g)
158
Codice merceologico
Visualizza
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 5265, ISO 2380Acciaio legato al cromo, cromato opaco3K Puntali DRALL® con impugnatura nera
Numeri di articolo
Numero articolo
G0830.100.200
EAN
4018754123049
UBB
203124997404
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
48201100
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare