text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille 3K DRALL® per viti con intaglio 1,2mm x 6,5mm L.150mm


DIN 5265, ISO 2380Acciaio legato al cromo, cromato opaco3K Puntali DRALL® con impugnatura nera

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Isolato
Lunghezza della lama (mm) 150
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 254
Isolato
Lunghezza della lama (mm) 150
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Design dell'impugnatura Altro
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 81
Codice merceologico
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

DIN 5265, ISO 2380Acciaio legato al cromo, cromato opaco3K Puntali DRALL® con impugnatura nera

Numeri di articolo

Numero articolo G0830.065.150
EAN 4018754123025
UBB 203124997248
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  48201065

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.