text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Stahlwille 54 KK larghezza esagono da 1/2 pollice su tutta la superficie 8 mm lunghezza 100 mm


con punta sferica esagonale per viti ad esagono incassato con angolo di rotazione fino a 25° per latoacciaio legato al cromo, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 100
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 8
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
marca Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 100
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 8
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 88
Codice merceologico
Type Inhex Bit Socket

Descrizione

con punta sferica esagonale per viti ad esagono incassato con angolo di rotazione fino a 25° per latoacciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0382.080.001
EAN 4018754007356
UBB 203122679236
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03280008

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.