text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Stahlwille 54 KK Esagono da 1/2 pollice, larghezza tra le superfici 5 mm Lunghezza 100 mm


con punta sferica esagonaleper viti con esagono incassatoangolo di rotazione fino a 25° per latoacciaio legato al cromo, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 100
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 5
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
marca Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 100
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 5
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 77
Codice merceologico
Type Inhex Bit Socket

Descrizione

con punta sferica esagonaleper viti con esagono incassatoangolo di rotazione fino a 25° per latoacciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0382.050.001
EAN 4018754007332
UBB 203122679079
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03280005

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.