text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Stahlwille 45a 13/16

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 34
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 34
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16.5
Larghezza della chiave (pollici) 13/16 inch
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 50
Codice merceologico
Model 45 A 13/16
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0330.209.001
EAN 4018754004294
UBB 203122104284
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02410042

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.