text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Stahlwille 44 KTXB 1/4 di pollice TX-BO T20 lunghezza 28 mm


con foro nella punta di azionamento (TORX® Tamper Resistant)per viti TORX® da incasso in acciaio legato cromato, cromate

Numero articolo
Lunghezza totale (mm) 28
Dimensione (TX) 20
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 11
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 28
Dimensione (TX) 20
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico
Type Torx Bit Socket

Descrizione

con foro nella punta di azionamento (TORX® Tamper Resistant)per viti TORX® da incasso in acciaio legato cromato, cromate

Numeri di articolo

Numero articolo G0328.000.020
EAN 4018754150397
UBB 500500108138
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01351020

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.