text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Stahlwille 44 KTXB 1/4 di pollice TX-BO T10 lunghezza 28 mm


con foro nella punta di azionamento (TORX® Tamper Resistant)per viti TORX® da incasso in acciaio legato cromato, cromate

Numero articolo
Lunghezza totale (mm) 28
Dimensione (TX) 10
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 28
Dimensione (TX) 10
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Torx Bit Socket

Descrizione

con foro nella punta di azionamento (TORX® Tamper Resistant)per viti TORX® da incasso in acciaio legato cromato, cromate

Numeri di articolo

Numero articolo G0328.000.010
EAN 4018754150373
UBB 500500107973
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01351010

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.