text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Stahlwille 40aSP 12 scanalature 3/8


Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, acciaio per impieghi gravosi MIL-W-8982HPQ®, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8.7
Larghezza della chiave (pollici) 3/8 di pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Weight per piece (g) 16
Codice merceologico
Model 40A SP 12 = 3/8
Type Spline-Drive Socket

Descrizione

Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, acciaio per impieghi gravosi MIL-W-8982HPQ®, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0310.000.012
EAN 4018754170838
UBB 500504900316
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01011012

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.