text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Stahlwille 40aLSP 10 scanalature 5/16


Per viti esterne Spline-Drive lunghe, forate in profonditàMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 50.8
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 50.8
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8
Larghezza della chiave (pollici) 5/16 di pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 28
Codice merceologico
Model 40AL SP10 = 5/16
Type Spline-Drive Socket

Descrizione

Per viti esterne Spline-Drive lunghe, forate in profonditàMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0311.000.010
EAN 4018754170869
UBB 500504904607
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01021010

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.