text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Bussola Gedore ITX 20 1/4 di pollice TX T10 lunghezza 37 mm


Impugnatura manuale zigrinata, cromata, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, con perno stampato, fosfatato

Numero articolo
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 31
Diametro 12
Dimensione (TX) 10
Lunghezza della lama (mm) 37
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 31
Diametro 12
Dimensione (TX) 10
Lunghezza della lama (mm) 37
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
marca Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, cromata, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, con perno stampato, fosfatato

Numeri di articolo

Numero articolo G2206.000.010
EAN 4010886619070
UBB 203122604317
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6190780

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.