text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IS 20 1/4 inch slot 6,5 mm lunghezza 37 mm


Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, Bit in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, Bit secondo DIN ISO 2380-1 Forma B, Punta della lama secondo DIN ISO 2380-1 Forma B

Numero articolo
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Lunghezza della lama (mm) 16
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Lunghezza della lama (mm) 16
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
marca Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Slotted Bit Socket

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, Bit in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, Bit secondo DIN ISO 2380-1 Forma B, Punta della lama secondo DIN ISO 2380-1 Forma B

Numeri di articolo

Numero articolo G2202.065.001
EAN 4010886617427
UBB 240122057120
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6174230

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.