text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IN 19 1/2 pollici con esagono incassato e larghezza tra le piastre 6 mm lunghezza 140 mm

Numero articolo
Diametro 22.5
Lunghezza (m) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 140
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Diametro 22.5
Lunghezza (m) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 140
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 160
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 120
Codice merceologico
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Secondo DIN 7422, trasmissione quadrata secondo DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, a comando manuale, con zigrinatura trasversale antiscivolo, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese

Numeri di articolo

Numero articolo G2236.060.140
EAN 4010886614587
UBB 203122595572
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6145800

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.