text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore 19 1/2 pollici esagonale larghezza trasversale 10 mm lunghezza 38 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritegno della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, * non normalizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 13.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico
Model 19 10
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritegno della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2230.100.001
EAN 4010886613023
UBB 240122034699
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6130290

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.