text.skipToContent text.skipToNavigation

BURG-WÄCHTE Cylinder padlock 500 50 lock body width 50 mm brass, keyed to differ


Numero articolo 7Q886396
Colore Brass
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 30
Diametro del grillo (mm) 6.5
Larghezza del blocco (mm) 50
Numero di chiavi 3
Custodia per il blocco del materiale Brass
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Brass
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 30
Diametro del grillo (mm) 6.5
Larghezza del blocco (mm) 50
Numero di chiavi 3
Custodia per il blocco del materiale Brass
Altezza grillo (mm) 27
Materiale (blocco) grillo Steel
Modello a disco No
Con serratura a combinazione No
Con chiave uguale
marca Fabory approved vendor
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7Q886396
EAN 4003482005606
UBB 500583238877
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  500 50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.