7Z477873
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
Buffer stop GN 352 d1 20 mm, d2 M 6 h 20 mm with screw length 18 mm GANTER
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7Z477873
Altezza
20
Connessione 1
Altro
Diametro
20
Dimensione della filettatura (metrica)
6
Temperatura ambiente massima (°C)
80
Durezza Shore
55
marca
Ganter
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Altezza
20
Connessione 1
Altro
Diametro
20
Dimensione della filettatura (metrica)
6
Temperatura ambiente massima (°C)
80
Durezza Shore
55
marca
Ganter
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Z477873
EAN
4045525597167
UBB
500583378046
UNSPSC
12161703
Nr articolo produttore
352-20-20-M6-S-55
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare