text.skipToContent text.skipToNavigation

Bs Rollen Spare wheel dm 80 mm load cap. 120 kg cast-polyurethane axle dm 12 mm


Numero articolo 0X486464
Larghezza 20
Diametro 80
Carico utile 120
Diametro dell'albero (mm) 12
Battistrada del materiale Altro
Lunghezza del mozzo (mm) 20
Cuscinetto Cuscinetto a sfera
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 20
Diametro 80
Carico utile 120
Diametro dell'albero (mm) 12
Battistrada del materiale Altro
Lunghezza del mozzo (mm) 20
Cuscinetto Cuscinetto a sfera
marca Bs rollen
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 0X486464
EAN 4021885031930
UBB 500573897641
UNSPSC 48102100
Nr articolo produttore  B90.080
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.