text.skipToContent text.skipToNavigation

Bs Rollen Spare wheel dm 150 mm load cap. 400 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm


Numero articolo 6A246850
Larghezza 40
Diametro 150
Carico utile 400
Diametro dell'albero (mm) 20
Battistrada del materiale Altro
Lunghezza del mozzo (mm) 50
Cuscinetto Cuscinetto a sfera
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 40
Diametro 150
Carico utile 400
Diametro dell'albero (mm) 20
Battistrada del materiale Altro
Lunghezza del mozzo (mm) 50
Cuscinetto Cuscinetto a sfera
marca Bs rollen
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6A246850
EAN 4021885031978
UBB 500582651385
UNSPSC 48102100
Nr articolo produttore  B90.150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.