text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
2F334999
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
Jobber drill Cylindrical DIN 1869 HSS Blanc 6,0X205MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2F334999
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
140
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
205
Diametro trapano (mm)
6
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
140
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Trapano a spirale
SÌ
marca
Fabory
Codice merceologico
82075060
Type
Twist Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2F334999
EAN
8715494547130
UBB
500512511436
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AX060205
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare