06.07.2012
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
Perni e chiavi
Barra keystock
39270
39270.170.001
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
Bright key steel length 1 meter DIN 6880 Steel C45+C Plain 16X10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
C45+C
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
1260
Info
Bright key steel is descaled, cold drawn steel with a relatively smooth surface and correspondingly high dimensional accuracy, and is intended for the production of parallel- and gib head keys.
For square key steel the tolerance class for both dimension b and h is h9. For rectangular key steel the tolerance class for dimension b is h9 and for dimension h it is h11, with the exception of the sizes 10X8, 12X8 and 12X10, for which it is h9.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
1000 mm
marca
Fabory
Material
Steel
Material technical
C45+C
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
1260
Info
Bright key steel is descaled, cold drawn steel with a relatively smooth surface and correspondingly high dimensional accuracy, and is intended for the production of parallel- and gib head keys.
For square key steel the tolerance class for both dimension b and h is h9. For rectangular key steel the tolerance class for dimension b is h9 and for dimension h it is h11, with the exception of the sizes 10X8, 12X8 and 12X10, for which it is h9.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
16
h
10
L (mm)
1000
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
6880
Numeri di articolo
Numero articolo
39270.170.001
EAN
8715492816696
UBB
950359091424
UNSPSC
31163207
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare