Impugnatura ponticello
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Pezzi meccanici
Impugnature
Impugnatura ponticello
57066
57066.085.200
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
Bridge handle (bow grip) with through holes Glass-fiber reinforced plastic 8,5X200MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Color title
Black
Material
Glass-fiber reinforced plastic
Weight per piece (g)
79.15
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
8.5 mm
Lunghezza
200 mm
marca
Fabory
Color title
Black
Material
Glass-fiber reinforced plastic
Weight per piece (g)
79.15
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
28
d-D
8.5
d1
14.5
h
51
h1
21
h2
9
L (mm)
200
L1
200
L2
180
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
57066.085.200
EAN
8715492876126
UBB
950373187554
UNSPSC
31162801
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare