Scatole connettori
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Scatole connettori
1Q774655
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 4 Sockets 230V 3500W 1.8m Cable
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1Q774655
Corrente nominale (A)
16
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
1.8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
1.8
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
4
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
No
Classe di qualità
Altro
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Materiale
Plastic
Grado di protezione (IP)
IP20
Finitura della superficie
Matt
Numero di prese con spina di terra
4
Marchio
Brennenstuhl
Codice merceologico
85444290
Model
Premium-Line
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q774655
EAN
4007123627608
UBB
500651464207
UNSPSC
39121031
Nr articolo produttore
1951144100