text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1153344118


Numero articolo 8C411314
Corrente nominale (A) 16
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Protezione della superficie Laccato
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 2.5
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 0
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Confezionato per 1

Specifiche

Corrente nominale (A) 16
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Protezione della superficie Laccato
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 2.5
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 0
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruttore on/off
Filtro di rete No
Con coperchio del coperchio No
Classe di qualità Thermoplastic
Inserto centrale ruotato
Protezione da sovratensione No
Finitura della superficie Lucido
Numero di prese CEE 0
Numero di prese con spina di terra 8
Numero di altre prese 0
Numero di prese per apparecchi a freddo 0
Numero di prese Euro 0

Numeri di articolo

Numero articolo 8C411314
EAN 4007123174034
UBB 500651443672
UNSPSC 39121031
Nr articolo produttore  1153344118
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.