text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1153300120


Numero articolo 7B116895
Corrente nominale (A) 16
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Protezione della superficie Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 2
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 10
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Confezionato per 1

Specifiche

Corrente nominale (A) 16
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Protezione della superficie Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 2
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 10
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruttore on/off
Filtro di rete No
Con coperchio del coperchio No
Inserto centrale ruotato
Protezione da sovratensione No
Finitura della superficie Matt
Numero di prese CEE 0
Numero di prese con spina di terra 0
Numero di altre prese 0
Numero di prese per apparecchi a freddo 0
Numero di prese Euro 0
Model Primera-Line

Numeri di articolo

Numero articolo 7B116895
EAN 4007123211210
UBB 500647364297
UNSPSC 39121031
Nr articolo produttore  1153300120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.