text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass ball valve VALVE LINE 41.91 mm G 1 1/4 inch inner/outer DN 30.5 mm RIEGLER


Numero articolo 8J374101
Connessione 1 Altro
Connessione 2 Filettatura esterna metrica
Classe di qualità Altro
Alloggiamento del materiale Brass
Sfera di protezione della superficie Placcato nickel
Diametro nominale raccordo 2 Altro
Differenza di pressione massima a 20 °C (bar) 25
Confezionato per 1

Specifiche

Connessione 1 Altro
Connessione 2 Filettatura esterna metrica
Classe di qualità Altro
Alloggiamento del materiale Brass
Sfera di protezione della superficie Placcato nickel
Diametro nominale raccordo 2 Altro
Differenza di pressione massima a 20 °C (bar) 25
Temperatura del fluido (continua) -20-100
Diametro nominale raccordo 1 1 1/4 di pollice (32)
Custodia di protezione superficiale Placcato nickel
Sfera in materiale Brass
marca Riegler
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8J374101
EAN 4047322074353
UBB 500583483309
UNSPSC 40141613
Nr articolo produttore  115724
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.