Punte da trapano per pietra e calcestruzzo
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
Ricambi e accessori
Punte da trapano per pietra e calcestruzzo
B4966
B4966.200.080
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
Bosch Trapano per calcestruzzo grigio argento 7 x 60 x 100 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
6.5
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
60
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro trapano (mm)
7
Diametro dell'albero (mm)
6.5
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
60
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
SÌ
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
marca
Bosch
Weight per piece (g)
20
Codice merceologico
Visualizza
Type
Concrete Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4966.200.080
EAN
3165140186742
UBB
500571038016
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
2608597662
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare