text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Bosch Trapano per calcestruzzo Grigio argento 6 x 60 x 100 mm 3 pezzi


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 60
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 100
Diametro trapano (mm) 6
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 60
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 17
Codice merceologico
Type Concrete Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4966.200.050
EAN 3165140187183
UBB 500571037448
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608597706

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.