Punte da trapano per pietra e calcestruzzo
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
Ricambi e accessori
Punte da trapano per pietra e calcestruzzo
B4966
B4966.100.120
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
Bosch Trapano per calcestruzzo Cyl-3 grigio argento 10 x 120 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm)
9
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
80
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
120
Diametro trapano (mm)
10
Diametro dell'albero (mm)
9
Sistema di presa
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
80
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
SÌ
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
marca
Bosch
Weight per piece (g)
0.05
Codice merceologico
Visualizza
Type
Concrete Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4966.100.120
EAN
3165140186773
UBB
500577121485
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
2608597665