Prodotti SDS
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
B4996
B4996.080.265
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
Bosch Trapano a percussione Plus-5 dm 8,0 mm lavoro L 200 mm L 260 mm SDS-Plus 1 pz.
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
200
Numero di lame di taglio
2
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
260
Diametro trapano (mm)
8
Sistema di presa
SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm)
200
Numero di lame di taglio
2
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
marca
Bosch
Weight per piece (g)
80
Codice merceologico
Visualizza
Type
Hammer Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4996.080.265
EAN
3165140028332
UBB
500623563110
UNSPSC
20111603
Nr articolo produttore
1618596264
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare